Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSMLLV-M7-4-I, QSMLLV Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 7 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:11629602
  • Fabrikant:4052568025564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMLLV
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSMLLV-M7-4-I
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 7
Nom. diameter
1.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
14 g