€ 5,82/ stukexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSMLLV |
Type | Push-in L-fitting |
Fabrikant ID | QSMLLV-M5-3-I |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 3 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5 |
Nom. diameter | 1.6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Schroefbevestiging | Binnenzeskant |
Gewicht | 13 g |