Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSLV-3/8-12, QSLV Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23212750
  • Fabrikant:4052568031879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,40/ stukexcl. btw

€ 8,95incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSLV-3/8-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
9.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
66 g
Alternatieven

€ 8,12/ stukexcl. btw

€ 9,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026