Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSLV-1/4-8-I, QSLV Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:11296307
  • Fabrikant:4052568031930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSLV-1/4-8-I
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
28 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Banjo-koppeling QSLV-G1/4-8-I 186151

  • Eriks:23212952
  • Manufacturer:186151

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026