Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSLL-G1/2-16, QS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:11637560
  • Fabrikant:4052568042974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,48/ stukexcl. btw

€ 17,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSLL-G1/2-16
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
13 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Verlengd
Ja
Gewicht
158 g