€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSLL |
Type | Push-in L-fitting |
Fabrikant ID | QSLL-3/8-8 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 6.7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Precoating schroefdraad | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Soort dichting op de inschroefplug | Coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Verlengd | Ja |
Gewicht | 35 g |
€ 6,32/ stukexcl. btw
€ 7,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026