Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSLL-3/8-12, QSLL Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11630215
  • Fabrikant:4052568031770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLL
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSLL-3/8-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Verlengd
Ja
Gewicht
42 g
Alternatieven

€ 9,32/ stukexcl. btw

€ 11,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026