€ 12,14/ stukexcl. btw
€ 14,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS-V0 |
Type | Push-in L-fitting |
Fabrikant ID | QSL-V0-G3/8-8 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT, glasvezel versterkt |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 6.7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Anti-spark model | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 33 g |