Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSL-V0-G1/4-10, QS-V0 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11635633
  • Fabrikant:4052568041151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,39/ stukexcl. btw

€ 16,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-V0
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSL-V0-G1/4-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
29 g