Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSL-V0-4, QSL Serie, L-vormig, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:14694699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSL-V0-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
4 mm
Nom. diameter
2.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Anti-spark model
Ja
Gewicht
6.5 g