Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSL-V0-1/4-8, QSL Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23212295
  • Fabrikant:4052568035631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,66/ stukexcl. btw

€ 11,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSL-V0-1/4-8
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
6.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
21 g