Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSL-V0-1/4-6, QSL Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23212309
  • Fabrikant:4052568035624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,71/ stukexcl. btw

€ 10,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSL-V0-1/4-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
20 g