Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSKL-G3/8-10, QSK Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11635615
  • Fabrikant:4052568040970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSK
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSKL-G3/8-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
5.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
40 g