Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSKL-3/8-12, QSK Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11630347
  • Fabrikant:4052568034702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSK
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSKL-3/8-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
58 g
Alternatieven

€ 11,09/ stukexcl. btw

€ 13,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026