Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10 133069, NPQP Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8" Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12525361
  • Fabrikant:4052568029524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,75/ stukexcl. btw

€ 25,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
6.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Anti-spark model
Nee
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Oscillatie
Nee
Gewicht
26 g