Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10 133065, NPQP Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8" Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12525355
  • Fabrikant:4052568029487
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
4.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Anti-spark model
Nee
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Oscillatie
Nee
Gewicht
11 g