€ 15,05/ stukexcl. btw
€ 18,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQP |
Type | Push-in L-fitting |
Fabrikant ID | NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Nom. diameter | 4.8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Medium | Perslucht |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Anti-spark model | Nee |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 12 g |