Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10 133067, NPQP Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4" Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12525359
  • Fabrikant:4052568029500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,24/ stukexcl. btw

€ 19,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
5.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Anti-spark model
Nee
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Oscillatie
Nee
Gewicht
18 g