Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, NPQP-L-R14-Q4-FD-P10, NPQP Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12525345
  • Fabrikant:4052568029357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,97/ stukexcl. btw

€ 9,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
NPQP-L-R14-Q4-FD-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
2.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
4.5 g