€ 12,64/ stukexcl. btw
€ 15,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQP |
Type | Push-in L-fitting |
Fabrikant ID | NPQP-L-Q10-E-FD-P10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Nom. diameter | 8.3 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 14 g |