Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, NPQM-LH-G38-Q12-P10, NPQM Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12086544
  • Fabrikant:4052568055684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,37/ stukexcl. btw

€ 12,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
NPQM-LH-G38-Q12-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
10.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
82.7 g