Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, NPQM-L-Q4-S4-P10, NPQM Serie, L-vormig, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12086493
  • Fabrikant:4052568055196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,51/ stukexcl. btw

€ 3,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
NPQM-L-Q4-S4-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
4 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Gewicht
14 g