Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, NPQH-L-M7-Q4-P10, NPQH Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 7 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12581777
  • Fabrikant:4052568059811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
NPQH-L-M7-Q4-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 7
Nom. diameter
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
9.3 g