Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, CRQSL-6, CRQS Serie, L-vormig, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11629582
  • Fabrikant:4052568068493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,34/ stukexcl. btw

€ 85,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
CRQSL-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
6 mm
Nom. diameter
3.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
20 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Knie-koppeling NPQR NPQR-L-Q6-E 8085710

  • Eriks:14078770
  • Manufacturer:8085710

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026