Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, CRQSL-16, CRQS Serie, L-vormig, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:11629586
  • Fabrikant:4052568116385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,79/ stukexcl. btw

€ 294,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
CRQSL-16
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
16 mm
Nom. diameter
9.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
91 g
Alternatieven

€ 117,53/ stukexcl. btw

€ 142,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026