Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-8X2-GE-C 561719

  • ERIKS:14170044
  • Fabrikant:4052568056575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,47/ meterexcl. btw

€ 9,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
20 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Geel
Min. buigradius
9 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
49 g