€ 5,63/ meterexcl. btw
€ 6,81incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-V0 |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 2 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 30 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 7 mm |
Hardheid | D 54 +/-3 |
Gewicht per meter | 32 g |