Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-6X1-BR 525462

  • ERIKS:11644783
  • Fabrikant:4052568046170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,39/ meterexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Bruin
Min. buigradius
12 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
20 g