Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-4X1-SW-C 570349

  • ERIKS:12266312
  • Fabrikant:4052568058142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,05/ meterexcl. btw

€ 4,90incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
2 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
10 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
12 g