Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-16X2-BL 570768

  • ERIKS:12993412
  • Fabrikant:4052568058555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,84/ meterexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
11.8 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Blauw
Min. buigradius
50 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
122 g