Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-16X2,5-SW-C 570353

  • ERIKS:12266314
  • Fabrikant:4052568058180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,47/ meterexcl. btw

€ 18,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
11 mm
Wanddikte
2.5 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
50 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
147 g