Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-14X2-BL-C 570352

  • ERIKS:12987939
  • Fabrikant:4052568058173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,04/ meterexcl. btw

€ 15,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
9.8 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Blauw
Min. buigradius
45 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
96 g