Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-12X2-GN-C 561709

  • ERIKS:14170049
  • Fabrikant:4052568056476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Groen
Min. buigradius
19 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
80 g