Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-10X2-BL-C 561704

  • ERIKS:12265306
  • Fabrikant:4052568056421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,90/ meterexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
12 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
64 g