Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-V0-10X1,5-WS 525456

  • ERIKS:11644777
  • Fabrikant:4052568046132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,03/ meterexcl. btw

€ 9,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-V0
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
20 mm
Hardheid
D 54 +/-3
Gewicht per meter
51 g