€ 0,98/ meterexcl. btw
€ 1,19incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-H-F |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 10 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 52 +/-3 |
€ 79,13/ rolexcl. btw
€ 95,75incl. btw
198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026