Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-F-6X1-NT 8153428

  • ERIKS:14411536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,98/ meterexcl. btw

€ 1,19incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H-F
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Naturel
Min. buigradius
10 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3