Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-F-14X2-SW 8153418

  • ERIKS:14411567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,33/ meterexcl. btw

€ 5,24incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H-F
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
9.8 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Zwart
Min. buigradius
38 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3