Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-F-12X2-NT 8153407

  • ERIKS:14411557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,96/ meterexcl. btw

€ 3,58incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H-F
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Naturel
Min. buigradius
33 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3