Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-8X1,25-GE 558301

  • ERIKS:12265034
  • Fabrikant:4052568054489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,29/ meterexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
5.7 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
21 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
28.7 g