Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-6X1-SW-500 558251

  • ERIKS:12264997
  • Fabrikant:4052568053987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,71/ meterexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

8222,25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
500 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
10 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
18.3 g