€ 0,89/ meterexcl. btw
€ 1,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-H |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zilver |
Min. buigradius | 10 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 18.3 g |