Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-4X0,75-NT 197376

  • ERIKS:23212994
  • Fabrikant:4052568045050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,62/ meterexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
2.6 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
8 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
8.5 g