€ 0,46/ meterexcl. btw
€ 0,56incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-H |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 2.6 mm |
Wanddikte | 0.75 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 500 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 8 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 8.5 g |