Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-3X0,5-GE 558298

  • ERIKS:11651483
  • Fabrikant:4052568054458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,54/ meterexcl. btw

€ 0,65incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
2.1 mm
Wanddikte
0.5 mm
Uitwendige diameter
3 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
6 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
4.2 g