Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-2X0,4-NT 133038

  • ERIKS:13670758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,71/ meterexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
1.2 mm
Wanddikte
0.4 mm
Uitwendige diameter
2 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
5 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
2.4 g