€ 3,74/ meterexcl. btw
€ 4,53incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-H |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 11 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 38 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 123 g |