Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-16X2,5-NT 197381

  • ERIKS:11639937
  • Fabrikant:4052568045104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,72/ meterexcl. btw

€ 5,71incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
11 mm
Wanddikte
2.5 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
38 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
123 g