€ 3,26/ meterexcl. btw
€ 3,94incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-H |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 8 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Transparant zwart |
Min. buigradius | 33 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 72.9 g |