Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-10X1,5-TSW 8048703

  • ERIKS:14170035
  • Fabrikant:4052568288532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Transparant zwart
Min. buigradius
28 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
46.5 g